Pince universelle à forte démultiplication « Lineman's Pliers » avec œillet de fixation modèle américain avec gaines bi-matière, avec œillet intégré pour fixation d’un dispositif antichute noire atramentisée 240 mm

Réf.: 09 02 240 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 09 02 240 T
EAN / GTIN 4003773079941
Réf. fabricant 09 02 240 T
Article hors catalogue L70010 1631

Description

Description:

  • forte démultiplication pour une coupe aisée
  • 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée
  • conception massive pour sollicitations extrêmes
  • utilisation universelle
  • forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant
  • zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes
  • zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante
  • avec tranchants pour fils doux et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 4,6mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Protection contre les chutes : oui
  • noire et brunie à froid
  • avec gaines multi-composants, avec œillet de fixation intégré pour la mise en place d'une protection antichute
  • Outils à tétons
  • poli
  • Tranchant avec facette