Opis:
Zasnova v skladu z DIN ISO 5746
Ojačana zasnova za zahtevno neprekinjeno uporabo
Nastavljiv zaboj za rezalne robove
Za okrogle in ravne materiale
Za srednje trdo žico 1,6 mm
Visoko nameščeni, indukcijsko kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 62 - 64 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Verzija JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Verzija TL = jekleno-sivo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju
Lastnosti:
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38 mm
- Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
- Skupna širina [mm]: 49 mm
- Skupna višina [mm]: 14 mm
- Skupna dolžina [mm]: 180 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 11,8 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- Širina konice W4 [mm]: 6,4 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez