Klešče za obročne sponke 90° za zunanje obroče, kromirane, ličaste ročaje, 200 mm A31

Št. art.: 87534020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87534020
EAN/GTIN 4005887004604
Številka proizvajalca 87534020
L-število L60010 8014

Opis

Opis:

  • Primeren za zunanje obroče (gredi) oblika B..
  • DIN 5254 B, 90° nagnjene čeljusti v smeri širine
  • Nedrseči natančni nasveti
  • Kromvanadij
  • Kovan v smrti
  • Oljno utrjen
  • Povratna vzmet

Lastnosti:

  • Ročaji: ličkani
  • Glava: kromiran
  • Največji premer (mm): 100 mm
  • Premer min. (mm): 40 mm
  • DIN: B40
  • Gr.: A31
  • Dolžina [mm): 202 mm
  • Teža: 215 g
  • Širina mm (b): 110 mm