• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates para circlips min.D.40mm max.D.100mm L.200mm

Número de artículo: 87534020
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87534020
EAN / GTIN 4005887004604
Número del fabricante 87534020
Número L L60010 8014

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para anillos exteriores (ejes) forma B.
  • DIN 5254 B, mordazas en ángulo de 90° en la dirección de la anchura
  • Puntas de precisión antideslizantes
  • Cromo-vanadio.
  • Forjado en un troquel
  • Endurecido en aceite
  • Muelle recuperador

Característica:

  • Mangos: a cuadros
  • Cabezal: cromado
  • Diámetro máx. (mm): 100 mm
  • Diámetro mín. (mm): 40 mm
  • DIN: B40
  • Gr.: A31
  • Longitud [mm): 202 mm
  • Peso: 215 g
  • Anchura mm (b): 110 mm