Circliptang min.D.40mm max.D.100mm L.200mm

Artikelnummer: 87534020
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87534020
EAN/GTIN 4005887004604
Nummer fabrikant 87534020
L-nummer L60010 8014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) vorm B.
  • DIN 5254 B, 90° schuine bek in de breedterichting
  • Antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 100 mm
  • Diameter min. (mm): 40 mm
  • DIN: B40
  • Gr.: A31
  • Lengte [mm): 202 mm
  • Gewicht: 215 g
  • Breedte mm (b): 110 mm