Delavniška pila z ročajem z ravnim dnom 200 mm rez 2 univerzalna za grobo obdelavo in dodelavo

Št. art.: 4007220541524
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220541524
EAN/GTIN 4007220541524
Številka proizvajalca 11210207
L-število L51060 9

Opis

Opis:

Pferd izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Pravokotni pila z rezanjem na treh straneh, ena stran neobdelana. Različica z ribiško palico. Oblika A v skladu z DIN 7261. Primeren za obdelavo pravokotnih geometrij. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Datoteke so dobavljene v embalaži na prodajnem mestu, vključno z ergonomsko knjižico z datotekami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1112
  • Metrična širina: 20 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Višina: 5 mm
  • vključno s zvezek: FH 4/1

Prednosti:

  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.
  • Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Datoteke uporabljajte univerzalno za različne aplikacije v delavnici.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Opomba:

Navedite želeni kroj.