Lime d’atelier avec manche plate à main 200 mm, taille 2 usage universel pour dégrossissage & usinage de finition

Réf.: 4007220541524
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220541524
EAN / GTIN 4007220541524
Réf. fabricant 11210207
Article hors catalogue L51060 9

Description

Description:

PFERD fabrique des limes d’atelier satisfaisant aux exigences de qualité les plus élevées. Elles se caractérisent par une longue durée de vie et un excellent rendement d’enlèvement de matière. Lime plate taillée sur trois faces, un chant lisse. Version avec soie. Forme A selon DIN 7261. Pour l’usinage des géométries à angle droit. Taille croisée pour travaux de limage universels. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et avec manche ergonomique.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1112
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Hauteur: 5 mm
  • Manche compris: FH 4/1

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.
  • Forme optimisée en fonction de l'application.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les limes universellement pour différentes applications dans l’atelier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Remarque(s):

Veuillez indiquer la taille souhaitée.