dílenský pilník s brožurou Flaschstumpf 200mm Hieb 2 univerzální pro hrubování a dokončování

Artiklové číslo: 4007220541524
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Dílenský pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220541524
EAN / GTIN 4007220541524
Číslo výrobce 11210207
L-číslo L51060 9
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Obdélníkový pilník s řezem na třech stranách, jedna strana neořezaná. Verze s rybářským prutem. typ A podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Příčný řez pro univerzální práci se soubory. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1112
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Výška: 5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4/1

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použití:

  • Doporučení k použití: Soubory používejte univerzálně pro různé aplikace v dílně.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku