{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 20 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 215 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 4 Nm - 20 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,1 Nm | |
Masa | 400 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 31,8 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 153 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 184,8 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657277 20 | |
EAN/GTIN | 4045197542489 | |
Številka proizvajalca | 657277 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovni momentni ključ brez natičnega orodja, Maksimalni vrtilni moment: 20Nm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
806 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | Haptično; Haptično | Haptično; Haptično |
Masa | 400 g | 400 g | 400 g |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 184,8 mm | 166 mm | 166 mm |