Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 16/2

Št. art.: 221100 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 8,6 mm
Prevesna dolžina L1 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 24,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 31 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,8 mm
Kot rampe αmaks 4,3 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 11,97 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU040310..
Nastavitveni kot κ 17 stopinj
Oznaka proizvajalca FFX4 ED16-2-030-C16-04
Vrsta izdelka Kopirni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221100 16/2
EAN/GTIN 7291075392739
Številka proizvajalca 3336670

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse
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
    ⌀ Dc/številoC/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico