HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje 63/3 mm

Št. art.: 227716 63/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
⌀ rezila DC 63 mm
Izvedba držala z izvrtino
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 18
maksimalna globina rezanja ap maks 69 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU130608
Oznaka proizvajalca SM D063-69-3-27R XN13
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227716 63/3
EAN/GTIN 7291075377743
Številka proizvajalca 3107274

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli