GARANT Master Form Steel strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori Levi navoj HSSE-PM oblika C 6HX TiAlN

Št. art.: 139255
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
25 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi oblikovalec navoja najnovejše generacije, razvit posebej za uporabo pri jeklenih materialih.
  • Optimizirana geometrija poligona za nižji vrtilni moment.
  • Večslojna prevleka HIPIMS za veliko odpornost proti obrabi.
  • Substrat HSS-E-PM za največjo mogočo procesno varnost.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Iz iste serije Poglej vse
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
    M-LH Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico