Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione Filettatura sinistra HSS-E-PM Forma C 6HX TiAlN

Codice art.: 139255
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
25 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Descrizione

Esecuzione:

Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Dalla stessa serie Visualizza tutto
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello