Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran 10/11 mm

Št. art.: 260933 10/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master
⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe leve
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A10K STFCR/L11
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12 mm
Srednji premik L3 6,2 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260933 10/11
EAN/GTIN 4062406711023

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "GARANT Master" Poglej vse