Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje Lijevi navoj HSS-E-PM oblik C 6HX TiAlN

Artikl br.: 139255
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
25 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti uvaljivač navoja najnovije generacije, posebno razvijen za primjenu na čeličnim materijalima.
  • Optimirana poligonalna geometrija za smanjeni moment otpora.
  • Višeslojna prevlaka HIPIMS za veću otpornost na trošenje.
  • Supstrat HSS-E-PM za najvišu sigurnost postupka.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

Iz iste serije Prikaži sve
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
    M-LH Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu