Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM oblika E TiAlN

Št. art.: 137183
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
52 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: E
  • Kot spirale: 40
  • Držalo: DIN 1835 B s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s spiralo v desno in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja. Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo. Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8 %).
Oblika E (prisekani del: 1,5 − 2 koraka navoja) za največje globine navoja.

Opomba:

Pri uporabi na vretenih s sinhroniziranim pogonom zagotavlja hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja GARANT art. 338100338121 z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA) obdelavo z najvišjo procesno varnostjo.
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
    MF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico