Machinetap voor synchroonspindels HSS-E-PM vorm E TiAlN

Artikelnummer: 137183
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
53 stuks direct leverbaar
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: E
  • Spiraalhoek: 40
  • Schacht: DIN 1835 B met h6

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele uitvoering met rechtse spiraal en schacht conform DIN 1835-B. Speciale geometrie voor universele toepassing op machines met gesynchroniseerde spindelaandrijving. De geleiding van de tap geschiedt daardoor via de synchroonspindel van de machine. Speciale TiAlN-coating voor optimale standtijden. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8 %).
Vorm E (aansnijding: 1,5 − 2 gangen) voor maximale draaddieptes.

Tip:

Voor het gebruik op synchroonspindels, garandeert de GARANT-draadsnij-snelwisselhouder nr. 338100338121 met minimale lengtecompensatie (MLA) de bewerking met optimale proceszekerheid.
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
    MF Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen