Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM Form E TiAlN

Art-nr: 137183
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
53 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skärfasform: E
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: DIN 1835 B med h6

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med högerspiral och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för universell användning till maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).
Form E (skärfas: 1,5−2 gängor) för maximalt gängdjup.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen