• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma E TiAlN

Número de artículo: 137183
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
53 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: E
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: DIN 1835 B con h6

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con entrada corregida y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Forma E (corte inicial: 1,5 - 2 pasos) para cortes con la mayor profundidad posible.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra