{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba pri načinu vrtanja | Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Izvedba držala | z navojem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost ploščice | 11 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vpenjalni navoj | M6 | |
Efektivni ⌀ D | 14,75 mm | |
⌀ zveze D1 | 10,6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 20,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 15 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Število vpenjalnih utorov | 1 | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 218110 15 | |
EAN/GTIN | 4062406245214 |