• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à fileter à plaquettes, avec filetage, ⌀ D: 15mm

Réf.: 218110 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de queue avec filetage
Arrosage interne oui
Taille plaquette 11
Nombre de dents Z 1
Filetage M6
⌀ effectif D 14,75 mm
⌀ moyeu D1 10,6 mm
Longueur totale Ltot 20,2 mm
Longueur de col L1 15 mm
L2 5,2 mm
Vis pour plaquettes 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Nombre de goujures 1
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 218110 15
EAN / GTIN 4062406245214
Réf. fabricant 218110 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

  • Pour grands filetages profonds.
  • Pour filetages intérieurs cylindriques; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
  • Pour taraudages débouchants et borgnes.
  • Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
  • Pression de coupe faible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous