{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 32,7 mm | |
| Auskraglänge A | 15 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Aufnahmegewindenenngröße | M6 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Gewindefräskopf | |
| Schneidendurchmesser min. D1 | 14,75 mm | |
| Bunddurchmesser D3 | 10,6 mm | |
| Kopflänge L | 20,2 mm | |
| Fräsertyp | Gewindefräser | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 1 | |
| Anzahl Schneidplattenmontageebenen | 1 | |
| Anzahl Schneidplatten je Montageebene | 1 | |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 1 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | TN1103014N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | TN1103014N | |
| Nutzlänge L1 | 15 mm | |
| Gewicht | 24 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC) | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gewindefräser | |
| Aufnahmegewinde M | M6 |
| Artikelnummer | 218110 15 | |
| EAN / GTIN | 4062406245214 | |
| Herstellernummer | 218110 15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |