Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo 33 mm

Št. art.: 236630 33
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ D 33
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 99 mm
Prevesna dolžina LA 128 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 34 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 05T304 24-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236630 33
EAN/GTIN 4047109100534
Številka proizvajalca V45 73302

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.
  • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
  • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
  • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
  • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

  • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
  • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.