{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Nominell ⌀ DC | 33 mm | |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
| Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
| Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
| Invändig | ja | |
| Effektiv längd L1 | 99 mm | |
| Utkragningslängd LA | 128 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
| Skaftlängd Ls | 60 mm | |
| möjlig maximal diameter genom utstyrning | 34 mm | |
| Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
| ISO-kod vändskär | WOEX 05T304 24-... | |
| Skruvsats förvändskär | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikkelkode | 236630 33 | |
| EAN / GTIN | 4047109100534 | |
| Manufacturer number | V45 73302 | |
| Manufacturer/responsible person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |