{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 67 mm | |
Prevesna dolžina LA | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235010 16 | |
EAN/GTIN | 4062406253400 |