Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno Pro Drill s kombiniranim držalom, za obračalne rezalne ploščice SOMT/XOMT

Št. art.: 235010 26
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HOLEX Pro
Nazivni ⌀ DC 26 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 107 mm
Prevesna dolžina LA 129 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT093608 / XOMT093605
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 189 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 235010 26
EAN/GTIN 4062406253554
Številka proizvajalca 235010 26
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.
Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.
Toleranca izvrtine: -0,05/+0,3 mm

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 235030235082.
Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

Obseg dobave:

Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Priporočilo:

Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov