{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Pro Drill | |
| Gamintojo pavadinimas | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; staklių pusėje; staklių pusėje; staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02001015; ZYL02001015; ZYL02001015; ZYL02001015 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius; lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais; metrais; metrais; metrais; metrais; metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm; 0200 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kaištis; kaištis; kaištis | |
| Koto skersmuo | 20 mm; 20 mm; 20 mm; 20 mm | |
| Koto ilgis | 50 mm; 50 mm; 50 mm; 50 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 20 mm; 20 mm; 20 mm; 20 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,013 mm; −0,013 mm; −0,013 mm; −0,013 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 16 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 25 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 76 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 0,483 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 19 laipsniai | |
| Drožlių griovelio modelis | 2 | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Kampas, 1 etapas | 176 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOMT05T204; SOMT05T204 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 83 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 64 mm | |
| Bendras ilgis | 133 mm | |
| Veikimo ilgis | 133 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 16 500 min-1 | |
| Svoris | 195 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 235010 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406253400 | |
| Gamintojo numeris | 235010 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |