{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 12×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 144 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX7 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232275 12 | |
EAN/GTIN | 4062406106041 |