Kaseta za vrtalnike HSS-CO, DIN 338, brušena, 19 kosov

Št. art.: 56031072
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56031072
EAN/GTIN 4022668010678
Številka proizvajalca 56031072
L-število L60010 7218

Opis

Opis:

  • 0,5 narašča
  • CO = Kobalt vrtalniki, se ne ustavijo pri nerjavnem jeklu V2A in V4A!
  • Komplet v visokokakovostni kaseti iz jeklene pločevine

Lastnosti:

  • Število orodij: 19
  • Premer (mm): 1-10 mm
  • Teža: 900 g