MAHPL 32-JHP Držala za zunanje struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za zakrivljene adapterje MODULAR-GRIP

Št. art.: 2801966
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801966
EAN/GTIN 7291075309850
Številka proizvajalca 2801966
L-število L23920 545

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse