{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Radij R | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,09 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC | 0,09 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207362 16 | |
EAN/GTIN | 4045197600189 | |
Številka proizvajalca | 207362 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-radiusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC/DS: 16mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
157,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |