TK rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, DC / DS: 16mm

Artiklové číslo: 207362 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Diabolo
⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Rádius R 8 mm
Celková délka L 150 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,09 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC 0,09 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207362 16
EAN / GTIN 4045197600189
Číslo výrobce 207362 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
200
Ocel > 50 HRC
H
190
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
150
Ocel < 65 HRC
H
110
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo: Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, speciálně pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny