Opis:
Številčni merilni blok omogoča uporabo funkcije izračuna za izmerjene vrednosti Ax+B+Cx-1 Vgrajena funkcija izračuna se uporablja v številnih aplikacijah (npr.: merjenje zunanjega premera) Koeficiente A, B in C lahko poljubno določite. X = pot merilnega zatiča Analogni stolpčni prikazovalnik (možnost preklopa na 14 različnih lestvic) Vrednotenje tolerance GO/NG Funkcija MAX/MIN/MAX-MIN za zapisovanje največjih vrednosti ″FAST″ način je mogoče izbrati za zapisovanje največjih vrednosti (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cikel zapisovanja 20 ms ali 50 izmerjenih vrednosti/s Enostavno nastavljanje prek vodenja po meniju na zaslonu Z računalnikom in opcijskim vmesnikom USB lahko številčnico parametriramo s posebnim programom.
Lastnosti:
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Preklop med palci in metriko: Da
Preklopna ločljivost analognega stolpca: Da
Največja hitrost odziva: neomejeno
Digitalno/analogno: Digitalno:
Dobavljeno: Vključno z baterijo CR2032, dvižnim ročajem, potrdilom o pregledu.