Descriere:
Comparatorul cu cadran vă permite să utilizați o funcție de calcul pentru valorile măsurate Ax+B+Cx-1 Funcția de calcul integrată este utilizată în multe aplicații (de exemplu: măsurarea diametrului exterior) Coeficienții A, B și C pot fi definiți în mod liber. X = traiectoria acului de măsurare Afișaj analogic cu bare (comutabil pe 14 scări diferite) Evaluare a toleranței GO/NG Funcție MAX/MIN/MAX-MIN pentru înregistrarea valorilor de vârf Mod ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu pe ecran Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul poate fi parametrizat cu un program special.
Caracteristică:
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Digital/Analogic: Digital
Se livrează: Inclusiv baterie CR2032, mâner de ridicare, certificat de inspecție.