{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 5000 µm | |
Prikazovalnik | 155 × 87 | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Vmesnik | TESA Link Connector TLC; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Dolžina | 112 mm | |
Širina | 190 mm | |
Višina | 119 mm | |
Vrsta izdelka | Prikazovalnik |
Številka izdelka | 405571 T40 | |
EAN/GTIN | 2050002081161 |