{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876/00 | |
Prevesna dolžina | 49 mm | |
Maksimalna merilna višina | 100 mm | |
⌀ stebra | 22 mm | |
⌀ mize | 50 mm | |
Celotna višina | 200 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Vrsta izdelka | merilne mize |
Številka izdelka | 442917 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000282 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mala merilna miza Keramika, Tip: 50
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
455,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
489,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 49 mm | 62 mm |
Masa | 2,3 kg | 4 kg |
Maksimalna merilna višina | 100 mm | 150 mm |
Standard | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ stebra | 22 mm | 22 mm |
Širina mize | 78 mm | |
Dolžina mize | 78 mm |