Kleinmesstisch Keramik, Typ: 50

Artikel-Nr.: 442917 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 76,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeitsklasse
0
Ebenheit
1 µm
Material Messfläche
Keramik
Oberfläche Messfläche
geläppt
mit Messarm
ja
Durchmesser Messuhraufnahme D
8 mm
Gelenkarm
ja
Ausladung
49 mm
Durchmesser Säule
22 mm
Messhöhe max.
100 mm
Höhe gesamt H
200 mm
Tisch Breite
50 mm
mit Unterbau
ja
mit Stahlkugeleinsätzen
nein
Prüfprotokoll
ja
Norm
DIN 876
Gewicht
2,3 kg
Produktart
Messtisch
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 442917 50
EAN / GTIN 4030234000282
Herstellernummer 1B2-0050-00200
Hersteller/verantwortliche Person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm.
Tischfläche ist aus hochwertiger Keramik. Al2 O3 99,7 % geläppt. Ra≤0,1µm.
Ebenheit ≤ 1 µm mit runder Tischfläche.