{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Classe de précision | 0 | |
| Planéité | 0,001 µm | |
| Matériau surface de mesure | céramique | |
| Surface surface de mesure | rodage | |
| Avec bras de mesure | oui | |
| Diamètre support de comparateur D | 8 mm | |
| Bras articulé | oui | |
| Porte-à-faux | 49 mm | |
| Diamètre de colonne | 22 mm | |
| Hauteur de mesure maximale | 100 mm | |
| Hauteur totale H | 200 mm | |
| Avec bâti | oui | |
| Avec inserts à billes en acier | non | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Norme | DIN 876 | |
| Poids | 2,3 kg | |
| Type de produit | table de mesure | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 442917 50 | |
| EAN / GTIN | 4030234000282 | |
| Réf. fabricant | 1B2-0050-00200 | |
| Fabricant/personne responsable | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de |