Stereo opazovalni sistem Mantis® Elite z univerzalnim stojalom

Št. art.: 491901
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čista, nepopačena, 3 dimenzionalna, barvna povečava po patentiranem postopku. Opazovalni zaslon namesto okularja omogoča neutrujajočo, ergonomično pregledovanje kot z veliko lupo. Kadar pri opazovanju obdelovanca pogledamo na zaslon, ni potrebno, da oči izvedejo ponovno izostritev.
Projekcijska glava Elite z menjalnikom objektivov Quick Change za 2 objektiva in odlično optično zmogljivostjo.

Obseg dobave:

Vklj. s prevleko proti prahu.
Vklj. z omrežnim napajalnikom (110 V/60 Hz do 230 V/50 Hz) in prevleko proti prahu, brez objektivov.

Dodatni pribor:

Objektiv art. 491905.