Mantis® Elite Système de visualisation stéréoscopique avec pied universel

Réf.: 491901
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
5 article(s) en stock

Description

Exécution:

Agrandissement sans distorsion, tridimensionnel, respectant les couleurs et la position selon un procédé breveté. Le remplacement des oculaires par un écran de visualisation permet une observation ergonomique et sans fatigue, comme à travers une loupe à grand champ de vision. Pendant l’observation de la pièce, les yeux ne doivent pas se focaliser sur un autre point.
Tête de projection Elite avec système de changement d’objectif «Quick Change» pour 2 objectifs; excellentes performances optiques.

Livraison:

Avec housse anti-poussières.
Avec bloc d’alimentation (110 V / 60 Hz à 230 V / 50 Hz) sans objectifs.

Accessoire(s):

Objectif 491905.