Polprilagodljiva sonda ∙ 3,9 mm ⌀

Št. art.: 4812N-1S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4812N-1S
EAN/GTIN 4000896187102
Številka proizvajalca 4812N-1S
L-število L60140 3496

Opis

Opis:

  • 3,9 mm
  • Smer gledanja kamere: 90° – fiksno ogledalo (pogled od strani)
    na sliki ni robov
  • Vir svetlobe: 2 LED z možnostjo zatemnitve v smeri 90°
    brez odseva v ogledalu
  • Sonde z izboljšano povezavo (3N) v povezavi s konzolami kompletov 4812-10/3S ∙ 4812-4812 ∙ 4812-4
  • Vidni kot: 56°
  • Globina polja: 10–60 mm
  • Ločljivost: QVGA (320x240 slikovnih pik)
  • Dolžina sonde: 1000 mm
  • Teža: 220 g
  • Dimenzije / dolžina: 1000 mm
  • Premer: 3,9 mm
  • Neto teža (kg): 0,11 kg
  • Temperaturno območje: 0 °C – 55 °C.