Garnitura digitalnih mikrometrov IP65 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 0-50mm

Št. art.: 421555 0-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 50,60 € /kos.
  • 86,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 50 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Število mikrometrov 2
Število nastavitvenih prstanov 1
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421555 0-50
EAN/GTIN 4946368673226
Številka proizvajalca 293-966-30

Opis

Izvedba:

Mikrometre art. 421525.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kontrolnimi merami in škatlo za hranjenje.