Jeu de micromètres digitaux IP65 avec sortie de données 0-50 mm

Réf.: 421555 0-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 48,60 € /pcs.
  • 83,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Interface USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 50 mm
Interface Interface USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Nombre de micromètres 2
Nombre d'étalons de réglage 1
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421555 0-50
EAN / GTIN 4946368673226
Réf. fabricant 293-966-30

Description

Exécution:

Micromètres 421525.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec étalons de réglage et boîte de rangement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange