Garnitura digitalnih mikrometara IP65 s izlazom podataka, mjerno područje: 0-50mm

Artikl br.: 421555 0-50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 54,91 € kom.
  • 93,92 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 3611
  • Prihvat: USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 3611
Mjerno područje 0 mm - 50 mm
Prihvat USB-sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Očitavanje 0,001 mm
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih vijaka 2
Broj etalona 1
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 421555 0-50
EAN / GTIN 4946368673226
Broj proizvođača 293-966-30
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mikrometri br. 421525.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje mjeru za namještanje i kutiju za pohranu.