Juego de micrómetros para exteriores digitales IP67 con salida de datos 0-50 mm

Número de artículo: 421555 0-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 74.55 /piezas
  • US $ 127.94 /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 50 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Número de micrómetros 2
Número de barras de ajuste 1
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421555 0-50
EAN / GTIN 4946368673226
Número del fabricante 293-966-30

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 421525.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye barras de ajuste y caja de almacenamiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos