Pomično merilo z merilno uro 3-delna

Št. art.: 405509
Popust
412,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 28,30 € /kos.
  • 51,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 862
  • Globinski omejevalnik: ploščata
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljeno
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 862
Globinski omejevalnik ploščata
Merilno območje 0 mm - 150 mm
odčitavanje (okrogla skala) 0,02 mm
Vrtljaj kazalca 2 mm
Točnost 0,03 mm
Dolžina konic 40 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Pomično merilo z merilno uro

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 405509
EAN/GTIN 4067263132707

Opis

Izvedba:

Nesvetleče kromirana skala. Z zaščito pred udarci in zaščiteno zobato letvijo. Precizna ura z vrtljivo številčnico z vijakom za utrditev.
Odčitavanje 1 mm na tirnici, 2/100 mm na okrogli skali.

Obseg dobave:

3 × pomično merilo z uro št. 412416 vel. 150/02.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli