Izvedba:
Visok oprijem na kovino
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Opis:
3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine (jeklo, aluminij itd.).
Lastnosti:
Visok oprijem na kovino// Hitro in enostavno lepljenje, visoka zmogljivost in dolgotrajna obstojnost
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Zmanjšano število predelav// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje
3 mm debel, robusten obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak v beli barvi z univerzalnim lepilom na obeh straneh se prilepi na številne materiale z visoko površinsko energijo// Hitre in enostavne povezave
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za kovinske spoje
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za spajanje kovin, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in drugi visokoenergijski materiali