Izvedba:
Blagovna znamka: 3M™
Barva: prozorna
Dolžina x širina: 50,0 m x 38,0 mm
Opis:
Zasnovan za vsestransko uporabo: 3M™ dvostranski trak GPT-020P je prozoren in debel 200 µm. Ima modificirano akrilno lepilo brez topil in je prekrit z belim potiskanim zaščitnim papirjem PCK. 3M dvostranski trak GPT-020P ponuja dobro trdnost pri odlepljanju in striženju ter visok oprijem na širokem spektru površin - z visoko ali nizko površinsko energijo.
Lastnosti:
Vsestranski in primeren za lepljenje številnih površin z visoko in nizko površinsko energijo.
Močan takojšen oprijem in visoka odpornost na vlago
Visoka trdnost pri odlepljanju in striženju.
Visoka temperaturna odpornost s polno lepilno močjo pri: do +190 °C (kratkoročno) in do +90 °C (dolgoročno)
Debelina 200 µm