Opis:
20+10 delov. Označevalnik, ki postavlja standarde: nič več nadležnega izsuševanja! Označuje in piše na vse materialne površine, tudi na prašne, grobe, mastne, vlažne in temne površine. Posebni svinčniki za ponovno polnjenje v 3 barvah, premer 2,8 mm. Rdečo in rumeno barvo zaščitite pred visokimi temperaturami. Praktičen lovilec tulcev s posebno sponko v signalni barvi, upravljanje z eno roko, varen pred izpadom. Avtomatski dovod svinca - cev iz nerjavnega jekla. Pritisnite 1 x = 2 mm podajanja. Za zamenjavo polnjenja povlecite sprožilec. Integrirano ostilišče na sprednji strani ščitnika za svinčnike je enostavno za uporabo in vedno pri roki. Na gladkih površinah ga lahko obrišete z vlažno krpo.
Lastnosti:
- Število orodij: 30
- Višina mm (h): 146 mm
- Dolžina [mm): 210 mm
- Teža: 790 g
- Širina mm (b): 176 mm