Dvigalo BRAVO™ iz aluminija, Nosilnost: 0,25t

Št. art.: 086013 0,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Normalna višina dviga 1,5 m
Sklopka za verigo Da
Število verig 1
Nosilnost 250 kg
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka Dvigalo / verižni škripec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086013 0,25
EAN/GTIN 3600232511298
Številka proizvajalca 251129

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz zelo trdne aluminijeve zlitine v kompaktni izvedbi z majhno lastno maso. Lahko tekoča sklopka za verigo.
Nosilno verigo sestavljajo verižni členi z vrtljivim nosilnim kavljem (z varnostnim poklopcem) na koncu. Drugi konec je opremljen z zaščito pred iztekanjem.

Uporaba:

Predvsem za mobilno uporabo, majhne potrebne dvižne sile.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico